Beli mesin lem di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- UHU Lem Stikatribut:
- Color: White; Transparent (After curing/drying)
- Chemical Base: Modified starch
- Acid Free: Yes
- Consistency: Wax-like mass
- Drying Time (s): 45
- PH Value: Approx. 10.5
- Solvent Free: Yes
- Washable: Yes
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- Total Spray Electrostatic Manual Powder Coatingatribut:
- Air Consumption (N.m³/h): 13.5
- Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
- Maximum Pressure (bar): Max. 7
- Output Voltage (KV): 0-100
- Power Supply (V): 100 to 220
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Kenmaster Mesin Profil (Router)atribut:
- Diameter (mm): 6
- Power (W): 350
- Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Fox Lem PVAc Putihatribut:
- Packaging: Bottle
Daftar Harga mesin lem Terbaru April 2026
| Kenko Lem Stik | Rp2.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| UHU Lem Stik | Rp11.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 |
| Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating | Rp50.999.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Kenmaster Mesin Press Hidrolik | Rp13.999.900 |
| Bantex Glue Stick (Lem Stik) | Rp5.900 |
| Pronto Glue Stick (Lem Stik) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101005203-1.jpg)

/P102123348-1.jpg)



/l2P101514758-4.jpg)
/ecP101545516-2.jpg)




/9pP102276349-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Fox%20Lem%20PVAc%20Putih/P101557762-1.jpg)